Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-146-699380 Herst.-Nr.: 699380 EAN/GTIN: 3501170699386 |
| |
|
| | |
| Isograph Startset 0,25 / 0,35 / 0,5 mm Rotring S0699380 Produktinformation Das ideale Startset für Studenten oder Büros. Enthalten ist jeweils ein Stift in der Strichstärke 0,25 mm, 0,35 mm und 0,50 mm inklusive einer 23 ml Tuscheflasche in schwarz. Zusätzlich ein Rotring Tikky Feinminenstift 0,5mm, 12 Feinminen in HB, ein Rorting Radierer B20 und Zirkeladapter. Alles stabil verpackt in einem Kunststoffetui. Die Tuschefüller sind geeignet zum Zeichnen auf Transparentpapier, Zeichenpapier und Zeichenkarton.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, rotring tuschefüller 0,5mm, feinliner set, fineliner-set rotring |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 54,39* | € 71,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 54,14* | € 71,53* | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 54,71* | € 72,30* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 57,93* | € 75,90* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 60,38* | € 81,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|