Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROTR1904756 Herst.-Nr.: 1904756 EAN/GTIN: 3501170814772 |
| |
|
| | |
| - Feinschreiber Tikky Graphic Faserfeinschreiber
- Typbezeichnung der Mine: Free-Ink
- Ausführung Spitze: metalleingefasste Faserspitze, 0,5mm, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: pigmentierte Tinte, schwarz, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Ausführung der Griffzone: leicht geriffelte Griffzone mit Tintenkontrollfenster
- Farbe der Kappe: burgund
- Material des Clips: Metallclip
- Farbe des Schaftes: burgund
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | leicht geriffelte Griffzone mit Tintenkontrollfenster | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | pigmentierte Tinte | Bruttogewicht: | 0.011 kg | Farbe: | schwarz | für Schablone geeignet: | ja | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Marke: | Rotring | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | burgund | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,5 mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, feinliner 0,5 mm schwarz, feinliner schwarz, feinliner 0,5mm, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,16* | ab € 2,33* | € 3,58* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,33* | € 4,13* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,52* | € 4,45* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,38* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|