Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard SkinWhiteboard 100x150cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard SkinWhiteboard 100x150cm weiß
Whiteboard SkinWhiteboard 100x150cm weiß
Whiteboard SkinWhiteboard 100x150cm weiß
Whiteboard SkinWhiteboard 100x150cm weiß
Whiteboard SkinWhiteboard 100x150cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ROCARD6421R
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     RD 6421R
EAN/GTIN:
     8427951642110
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Beliebig große Whiteboard-Flächen ohne störende Zwischenrahmen - die innovativen Skin Whiteboard Module ermöglichen eine funktionelle und beliebig große Form der Wandgestaltung:
  • Als großzügige Schreibfläche, als Kreativwand, als Ausstellungsfläche, als Organisationsmittel.
  • Das klare , rahmenlose Tafel-Design ermöglicht eine fast ansatzlose Flächenausgestaltung, auch im 90 Grad Winkel über Eck.
  • Skin Whiteboards können wahlweise horizontal oder vertikal auf Stoß montiert werden.
  • Transport und Montage sind aufgrund des modularen Prinzips und eines magnetischen Montagesystems einfach, schnell und passgenau von nur einer Person zu bewerkstelligen.
  • Modular erweiterbares Whiteboardsystem für die individuelle und flexible Gestaltung von Präsentationsflächen.
  • Die Oberfläche ist magnethaftend und kann mit Boardmarkern trocken abwischbar beschriftet werden.
  • Oberfläche und Ablageboard aus 1mm starkem Stahlblech.
  • Das genial einfache Montageprinzip spart Zeit und Geld.
  • Anwendung horiziontal und vertikal möglich
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Besonderheiten:
1mm starkes Stahlblech
Bruttogewicht:
16.1 kg
Farbe:
weiß
magnethaftend:
ja
Marke:
Rocada
Material:
Stahl
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
100 cm
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel maul, magnet board, magnet-board maul, 6421, Magenttafel, RD6421R, Schreibtafel, Skin, Skin-Whiteboard, SkinWhiteboard, Slimboard, Whiteboardtafel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 122,08*
€ 164,85*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 123,18*
€ 167,59*
4 Tage
43
Frei Haus
ab € 169,98*
€ 216,25*
€ 5,50*
ab € 213,49*
€ 277,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 123,18* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maul
R642002
ab € 76,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.