| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150161901 Herst.-Nr.: RD 6421R EAN/GTIN: 8427951642110 |
| |
|
| | |
| Die Skin Whiteboard Standard Ausführung empfiehlt sich, wenn die Fläche primär als Magnettafel und weniger intensiv als Schreibtafel genutzt wird. Oberflächenfarbton entsprechend RAL 9010. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Skin Standard | Tafel magnethaftend: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Nein | Ablageschale vorhanden: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Boardmarker | Material der Schreibfläche: | Stahl | Oberflächenbeschaffenheit: | lackiert | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard Skin Standard | Maße der Oberfläche: | 100 x 150 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlosboard, Endlostafel, Endloswhiteboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel maul, magnet board, magnet-board maul, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 121,84* | € 162,40* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 122,99* | € 165,47* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,27* | € 213,95* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 214,08* | € 274,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 121,84* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|