Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Original Ricoh 888312 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Original Ricoh 888312 schwarz
Toner Original Ricoh 888312 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RICO888312
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     888312
EAN/GTIN:
     4961311006999
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh 888312 Toner schwarz Aficio CL4000DN/HDN 15.000 S.
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Ricoh
max. Anzahl der Druckseiten:
15000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
888312

Kompatible Geräte:
Infotec:
Aficio SP C 410 DN; Aficio SP C 410 Series; Aficio SP C 411 DN; Aficio SP C 420 DN; IPC 2500 Series; IPC 2525; IPC 2525 DN; IPC 2525 E; IPC 2525 Series; IPC 3000 Series; IPC 3030; IPC 3030 DN; IPC 3030 E; IPC 3030 Series
NRG:
C 7424 dn; C 7425 DN; C 7425 HDN; SP C 410 DN; SP C 410 Series; SP C 411 DN; SP C 420 DN
Ricoh:
Aficio CL 4000 dn; Aficio CL 4000 hdn; Aficio CL 4000 Series; Aficio SP C 410 dn; Aficio SP C 410 Series; Aficio SP C 411 dn; Aficio SP C 420 dn
Gestetner:
C 7425 DN; C 7425 HDN
Lanier:
LP 125 CX; LP 126 C; LP 126 CX
Savin:
CLP 26; CLP 26 DN; CLP 26 HDN; CLP 26 N
Rex Rotary:
C 7425 DN; C 7425 HDN
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Gestetner, Toner Cartridge Gestetner, Toner Gestetner, Tonerkartusche Gestetner, Tonerkassette Gestetner, Lasertoner Infotec, Toner Cartridge Infotec, Toner Infotec, Tonerkartusche Infotec, Tonerkassette Infotec, Lasertoner Lanier, Toner Cartridge Lanier, Toner Lanier, Tonerkartusche Lanier, Tonerkassette Lanier, Lasertoner Nashuatec, Toner Cartridge Nashuatec, Toner Nashuatec, Tonerkartusche Nashuatec, Tonerkassette Nashuatec, Lasertoner REX Rotary, Toner Cartridge REX Rotary, Toner REX Rotary, Tonerkartusche REX Rotary, Tonerkassette REX Rotary, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, Lasertoner Savin, Toner Cartridge Savin, Toner Savin, Tonerkartusche Savin, Tonerkassette Savin, ricoh toner schwarz, lasertoner infotec, lasertoner schwarz, Druckkassette, Patrone, Toner-Patrone, Tonercartridge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 7,50*
ab € 65,34*
€ 85,41*
1 Tag
10
€ 4,50*
ab € 65,05*
€ 85,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 65,70*
€ 86,75*
€ 3,50*
ab € 66,63*
€ 87,10*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 85,55*
€ 110,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
888283
ab € 95,24*
Zubehör
Ricoh
888281
ab € 95,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.