Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Type 245 (HY) - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für Gestetner SP C410, SP C411; NRG SP C411, SP C420; Rex Rotary SP C410, SP C411, SP C420 (888312)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-148054
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     888312
EAN/GTIN:
     4961311006999
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Ricoh Type 245 (HY) - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für Gestetner SP C410, SP C411; NRG SP C411, SP C420; Rex Rotary SP C410, SP C411, SP C420
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Ricoh
Hersteller Art. Nr.  888312
Modell  Type 245 (HY)
EAN/UPC  4961311006999

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ricoh Type 245 (HY) - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung
Compatible with  Lanier SP C410DN, SP C411DN, SP C420DN; Gestetner SP C410DN, SP C411DN, SP C420DN; Nashuatec SP C410DN, SP C411DN, SP C420DN; NRG SP C410DN, SP C411DN, SP C420DN; Rex Rotary SP C410DN, SP C411DN, SP C420DN; Aficio CL4000DN, CL4000HDN, SP C410DN, SP C410DN-KP, SP C411DN, SP C420DN, SP C420DN-KP

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Compatible with  Lanier SP C410DN, SP C411DN, SP C420DN
Gestetner SP C410DN, SP C411DN, SP C420DN
Nashuatec SP C410DN, SP C411DN, SP C420DN
NRG SP C410DN, SP C411DN, SP C420DN
Rex Rotary SP C410DN, SP C411DN, SP C420DN
Ricoh Aficio CL4000DN, CL4000HDN, SP C410DN, SP C410DN-KP, SP C411DN, SP C420DN, SP C420DN-KP

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Kapazität:
Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Infotec:
Aficio SP C 410 DN; Aficio SP C 410 Series; Aficio SP C 411 DN; Aficio SP C 420 DN; IPC 2500 Series; IPC 2525; IPC 2525 DN; IPC 2525 E; IPC 2525 Series; IPC 3000 Series; IPC 3030; IPC 3030 DN; IPC 3030 E; IPC 3030 Series
NRG:
C 7424 dn; C 7425 DN; C 7425 HDN; SP C 410 DN; SP C 410 Series; SP C 411 DN; SP C 420 DN
Ricoh:
Aficio CL 4000 dn; Aficio CL 4000 hdn; Aficio CL 4000 Series; Aficio SP C 410 dn; Aficio SP C 410 Series; Aficio SP C 411 dn; Aficio SP C 420 dn
Gestetner:
C 7425 DN; C 7425 HDN
Lanier:
LP 125 CX; LP 126 C; LP 126 CX
Savin:
CLP 26; CLP 26 DN; CLP 26 HDN; CLP 26 N
Rex Rotary:
C 7425 DN; C 7425 HDN
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Gestetner, Toner Cartridge Gestetner, Toner Gestetner, Tonerkartusche Gestetner, Tonerkassette Gestetner, Lasertoner Infotec, Toner Cartridge Infotec, Toner Infotec, Tonerkartusche Infotec, Tonerkassette Infotec, Lasertoner Lanier, Toner Cartridge Lanier, Toner Lanier, Tonerkartusche Lanier, Tonerkassette Lanier, Lasertoner Nashuatec, Toner Cartridge Nashuatec, Toner Nashuatec, Tonerkartusche Nashuatec, Tonerkassette Nashuatec, Lasertoner REX Rotary, Toner Cartridge REX Rotary, Toner REX Rotary, Tonerkartusche REX Rotary, Tonerkassette REX Rotary, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, Lasertoner Savin, Toner Cartridge Savin, Toner Savin, Tonerkartusche Savin, Tonerkassette Savin, ricoh toner schwarz, lasertoner infotec, lasertoner schwarz, 888312, ricoh, c411, type, c410, c420, schwarz, hohe, ergiebigkeit, tonerpatrone, toner, original, gestetner, c411;, c420;, rotary, black, 15000, seiten, 4000, 15.000seiten, c420dn/cl4000, 15.000, typ245, aficio, cl4000dn/
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 7,50*
ab € 65,41*
€ 85,14*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 65,68*
€ 86,35*
1 Tag
10
€ 4,50*
ab € 66,99*
€ 86,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,70*
€ 86,83*
€ 4,50*
ab € 77,95*
€ 100,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
888283
ab € 95,94*
Zubehör
Ricoh
888281
ab € 95,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.