Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RICO821260 Herst.-Nr.: 821260 EAN/GTIN: 4961311912177 |
| |
|
| | |
| - Toner-Kartusche Ricoh TYPE-SPC840A gelb
- für ca. 30000 Seiten
- Farbe gelb
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.76 kg | Farbe: | gelb | Marke: | Ricoh | max. Anzahl der Druckseiten: | 30000 | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | Lanier: | SP C 840 dn; SP C 840 Series; SP C 842 dn | Ricoh: | SP C 840 dn; SP C 840 Series; SP C 842 dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lanier, Toner Cartridge Lanier, Toner Lanier, Tonerkartusche Lanier, Tonerkassette Lanier, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, toner gelb ricoh, lasertoner lanier, lasertoner yellow, Cartridge, Kartusche, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Patrone, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone, TonerCartridge, TonerPatrone |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 195,77* | € 229,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 198,17* | € 234,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 201,26* | € 234,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 209,33* | € 243,20* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 208,51* | € 243,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|