Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3445394 Herst.-Nr.: 821260 EAN/GTIN: 4961311912177 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Ricoh - Gelb - Original - Tonerpatrone - für Ricoh SP C840DN | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Ricoh | Hersteller Art. Nr. | 821260 | Modell | | EAN/UPC | 4961311912177 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ricoh - Gelb - Original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Gelb | Kompatibel mit | Ricoh SP C840DN | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Gelb | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Geld | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Ricoh SP C840DN | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Gelb | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Farbkategorie: | Geld | Kompatibel mit: | Ricoh SP C840DN |
Kompatible Geräte: | | Lanier: | SP C 840 dn; SP C 840 Series; SP C 842 dn | Ricoh: | SP C 840 dn; SP C 840 Series; SP C 842 dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lanier, Toner Cartridge Lanier, Toner Lanier, Tonerkartusche Lanier, Tonerkassette Lanier, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, toner gelb ricoh, lasertoner lanier, lasertoner yellow, ricoh, 821260, gelb, c840dn, toner, original, tonerpatrone, yellow, c840e, aficio, c840dn/842dn, c840dn842dn, 842dn, 22.500, seiten, c842dn, type, spc840a, 30.000seiten, cartridge, spc840dn, 22500, 30000seiten, 000seiten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 191,00* | € 223,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 197,61* | € 234,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 199,69* | € 234,66* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 202,64* | € 238,20* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 209,73* | € 244,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|