Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anspitzer PS12-USB elektrisch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anspitzer PS12-USB elektrisch weiß
Anspitzer PS12-USB elektrisch weiß
Anspitzer PS12-USB elektrisch weiß
Anspitzer PS12-USB elektrisch weiß
Artikel-Nr.:
     467-#RAPE1448
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1448
EAN/GTIN:
     5018505011037
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
  • Der PS12-USB ist ein stilvoller, dual angetriebener Bleistiftanspitzer, der schnell und präzise schärft
  • Er kann entweder mit 4 AA-Batterien (nicht enthalten) betrieben werden oder per USB-Kabel (enthalten) an eine Stromquelle angeschlossen werden
  • Dank Doppel-Loch Design eignet er sich für Graphit-, Kohle-, Pastell- und Buntstifte in mehreren Größen: 6-8mm und 9-12mm
  • Er ist einfach zu entleeren, indem das Spänenfach über einem Abfallbehälter entfernt wird
  • Eine Auto-Stopp-Funktion hält den Betrieb an, sobald die Abdeckung des Spänenfaches entfernt wird, um Verletzungen vorzubeugen
  • Der Anspitzer verfügt außerdem über eine Sicherheitsabdeckung für das größere Loch
  • Er wird mit zwei Klingen im Gerät und zwei Ersatzklingen geliefert, die einfach auszuwechseln sind.
Weitere Informationen:
automatischer Spitzstopp:
ja
Breite:
73 mm
Bruttogewicht:
0.253 kg
Farbe:
weiß
Farbe des Behälters:
transparent
Höhe:
80 mm
Marke:
Rapesco
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Messer austauschbar:
ja
Tiefe:
90 mm
Verwendung für Stiftdurchmesser:
6-12 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 10,51*
€ 16,74*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 11,82*
€ 17,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
1447
ab € 10,47*
Sonstiges
Rapesco
1466
ab € 7,65*
Sonstiges
Rapesco
1485
ab € 2,07*
Sonstiges
Rapesco
1449
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.