Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät HD-100 100 Blatt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät HD-100 100 Blatt Schwarz
Heftgerät HD-100 100 Blatt Schwarz
Heftgerät HD-100 100 Blatt Schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RAPE1276
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1276
EAN/GTIN:
     5018505020114
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
  • Dieser 100 Blatt Hochleistungs-Hefter erledigt anspruchsvolle Heftarbeiten mühelos
  • Mit einer Kapazität von bis zu 100 Blatt (80 g/qm), kennzeichnet sich dieser Hefter mit Oberlademechanik, mit einer einzigartigen Papierführung, einer sicheren Lockfunktion und einem weichen Griffhebel für Benutzerkomfort aus
  • Der HD-100 verwendet Rapesco 923/6-13mm Heftklammern sowie harte Draht-Heftklammern 24/8 und 24/6mm - verwenden Sie immer Rapesco Klammern, um optimale Ergebnisse zu erzielen
  • Einfache Halbstreifen Oberlademechanik
  • Widerstandsfähiges Metallgehäuse mit einer ABS-Abdeckkappe
  • Weicher Gummi-Griff zur komfortablen Handhabung
  • Einzigartige Papierführung mit einer Lock-Funktion
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.696 kg
Einlegetiefe:
55 mm
Farbe:
schwarz
Heftart:
geschlossen
Heftgerätetyp:
Büroheftgerät
Heftleistung:
100 Blatt
Klammernart:
24/6-8, 923/6-13
Marke:
Rapesco
Material:
Metall/Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 11,83*
€ 17,18*
1
€ 5,50*
ab € 11,16*
€ 17,28*
1
€ 7,95*
ab € 11,39*
€ 17,29*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 12,39*
€ 18,11*
Lager 467
13
1
€ 5,87*
ab € 13,14*
€ 19,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
S24602Z3
ab € 0,98*
Zubehör
Rapesco
S24600Z3
ab € 0,25*
Zubehör
Rapesco
S24607Z3
ab € 0,18*
Zubehör
Rapesco
S24807Z3
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.