Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPESCO Blockhefter ECO HD-100 1276 bis maximal 100Bl. sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124058490
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1276
EAN/GTIN:
     5018505020114
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Dieser Hochleistungshefter mit antibakteriellem Schutz ermöglicht müheloses Heften an Arbeitsplätzen. Mit einer einzigartigen Papierführung, einer sicheren Lockfunktion und einem weichen Griffhebel zur komfortablen Handhabung. 25 Jahre Garantie gegen Material- und Herstellungsfehler.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ECO HD-100
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Blockheftgerät ECO HD-100
Maße:
6 x 11,4 x 25,2 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern:
923/6-13, 24/6, 24/8
Ausführung der Heftungsart:
fest
Heftleistung:
100 Bl. (80 g/m²)
Ladekapazität:
115 x 24/6
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
55 mm
rutschfest:
Ja
Gewicht:
715 g
Werkstoff:
Metall/ABS Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Handtacker, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, heftgerät rapesco 100 blatt, handtacker, handtacker rapesco, Blockheftgeräte, Blocktacker, Bürotacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Spezialheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
13
1
€ 5,95*
ab € 11,56*
€ 17,07*
1
€ 5,50*
ab € 11,15*
€ 17,37*
1
€ 7,95*
ab € 11,50*
€ 17,38*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 12,42*
€ 18,16*
9 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 13,24*
€ 19,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
S24602Z3
ab € 0,98*
Zubehör
Rapesco
S24600Z3
ab € 0,25*
Zubehör
Rapesco
S24607Z3
ab € 0,18*
Zubehör
Rapesco
S24807Z3
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.