Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO3012001 Herst.-Nr.: 3012001 EAN/GTIN: 4902505154522 |
| |
|
| | |
| - Druckbleistift Super Grip
- mit voll versenkbarer Spitze und nachfüllbar mit Mine 3192
- auswechselbarer Radierer Nr. 3200
- Schaft aus Kunststoff
- mit gummierter Griffzone, Radierer und Clip
- Schaftfarbe: Transparent
- Minenstärke: 0,7 mm
- Härtegrad: HB
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Besonderheit: | Gummigriffzone | Breite: | 15 mm | Bruttogewicht: | 0.01 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | schwarz | Farbe des Clips: | schwarz | Form: | rund | Händigkeit: | beidhändig | Härtegrad: | HB | Höhe: | 10 mm | Länge: | 146 mm | Marke: | Pilot | Material: | Kunststoff | Minenbreite: | 0.7 mm | Schaftfarbe: | schwarz/transparent | Schreibfarbe: | graphit | Stiftart: | Feinminenstift | Tipradierer: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckbleistift 0,7 mm pilot, druckbleistift, druckbleistift 0,7mm, Bleistift, Druck, Druck-Bleistift, Feinminen, H187SLB, Schreibgerät, Stift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 1,16* | € 1,75* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,21* | € 1,84* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,03* | € 2,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 22,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|