Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PENTN50AE Herst.-Nr.: N50-AE EAN/GTIN: 4902506077981 |
| |
|
| | |
| - Permanentmarker für nahezu alle Materialien
- Wisch-und wasserfest
- Metallgehäuse und Kappe in Schreibfarbe
- Rundspitze
- Strichstärke 4,3 mm.
Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | nein | Marke: | Pentel | Material: | Aluminium | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Permanentmarker | Strichbreite: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industrie painter, Filzmarker, Filzstift, Marker, N50, Permanentmarker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,05* | € 1,68* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,10* | € 2,09* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,07* | € 2,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,01* | € 2,98* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,53* | € 4,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 20,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|