Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Permanentmarker N50-AE 2mm Metall konische Spitze sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/129/a013129k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/129/a013129k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304002390
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     N50-AE
EAN/GTIN:
     4902506077981
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
industriemarker schwarz
Der Permanentmarker Pen N50 kann auch auf rauen Untergründen markieren, das extrem stabile Aluminiumgehäuse ist zum Einspannen in Maschinen geeignet und mit der extrem langen Schreibleistung markieren Sie länger als mit herkömmlichen Markern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
N50
Strichstärke:
2
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
wasserfeste Tinte
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Clip vorhanden:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
wischfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Aluminium
Schaftfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker N50
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1263
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: industrie painter, Marker, Permanent, Permanentmarker, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 1,68*
2 Tage
329
1
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 2,09*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,07*
€ 2,11*
1
€ 5,50*
ab € 1,01*
€ 2,98*
8 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 2,53*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.