Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Permanentmarker N50-AE 2mm Metall konische Spitze sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-304002390
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     N50-AE
EAN/GTIN:
     4902506077981
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
industriemarker schwarz
Der Permanentmarker Pen N50 kann auch auf rauen Untergründen markieren, das extrem stabile Aluminiumgehäuse ist zum Einspannen in Maschinen geeignet und mit der extrem langen Schreibleistung markieren Sie länger als mit herkömmlichen Markern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
N50
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker N50
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1263
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
wasserfeste Tinte
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Clip vorhanden:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
wischfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Aluminium
Schaftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: industrie painter, Marker, Permanent, Permanentmarker, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,06*
€ 1,66*
Lager 1682
309
1
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 2,01*
1
€ 7,95*
ab € 1,09*
€ 2,12*
1
€ 5,50*
ab € 1,01*
€ 2,97*
8 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 2,55*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.