Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI720375 Herst.-Nr.: 720375 EAN/GTIN: 4012700720375 |
| |
|
| | |
| - Borstenpinsel Pinsel Sorte 613F
- Produktverwendung: Deck- und Temperafarben
- Ausführung des Pinselhaares: reine Schweinsborsten
- Material der Pinselzwinge: Aluminium
- Nahtlos Pinselzwinge vorhanden
- Pinselform und Farbe: kurz/flach, naturbelassener
- Typnummer des Pinsels: 4 und 10
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.013 kg | Farbe: | braun | Farbname: | natur | konfliktmaterialfrei: | ja | Lackierung: | unlackiert | Marke: | Pelikan | Material: | Holz | Pinselgröße: | 4/10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel, Pinsel-Satz, Pinsel-Set, Pinselsatz, Pinselset, Pinselsortimente, Allroundpinsel, Allzweckpinsel, Universalpinsel, borstenpinsel (handwerk) pelikan, borstenpinsel (künstler), borstenpinsel (handwerk) naturborste, Künstlerpinsel, Malpinsel, Schulpinsel, Tuschepinsel, Zeichenartikel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,97* | € 1,42* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,07* | € 1,58* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,10* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|