Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI4214119 Herst.-Nr.: 4214119 EAN/GTIN: 4018474214119 |
| |
|
| | |
| - Tonermodul 2881
- Verwendung für Gerätetyp: Kyocera FS-1320, FS1370
- Aufbereitung (Refill/Rebuilt): rebuilt
- Max
- Anzahl der Druckseiten: 7200
- Deckungsgrad: 5 %
- Farbe: schwarz.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.666 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | max. Anzahl der Druckseiten: | 7200 | Newbuild: | nein | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Refill: | nein | Typbezeichnung: | TK-170 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, pelikan toner black, lasertoner, lasertoner schwarz, 2881, Cartridge, Copybox, Druckkassette, Gerätetoner, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Laserfax, Laserfax-Zubehör, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, LaserfaxZubehör, Refill, Refill-Cartridge, Refillcartridge, Tonerkit, Tonermodul, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 27,41* | € 37,62* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 29,01* | € 40,10* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 29,02* | € 40,11* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 29,29* | € 40,46* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,74* | € 44,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|