Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Toner kompatibel zu Kyocera TK-170 - Schwarz - Kapazität: 7.200 Seiten (4214119)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1270869
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4214119
EAN/GTIN:
     4018474214119
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Übersicht

Kurzinfo  Pelikan 2881 - Schwarz - Tonerpatrone (entspricht: Kyocera TK-170) - für Kyocera ECOSYS P2135; FS-1320, 1370
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Pelikan
Hersteller Art. Nr.  4214119
Modell  2881
EAN/UPC  4018474214119

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Pelikan 2881 - Schwarz - Tonerpatrone (entspricht: Kyocera TK-170)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 7200 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit  Kyocera ECOSYS P2135d, P2135d/KL3, P2135dn, P2135dn/KL3; FS-1320D, 1320D/KL3, 1320DN, 1320DN/KL3, 1370DN, 1370DN/KL3

Ausführliche Details

Allgemein  
Kompatible Kassette  Kyocera TK-170
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 7200 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Kyocera ECOSYS P2135d, P2135d/KL3, P2135dn, P2135dn/KL3
Kyocera FS-1320D, 1320D/KL3, 1320DN, 1320DN/KL3, 1370DN, 1370DN/KL3

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Kompatible Kassette:
Kyocera TK-170
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 7200 Seiten bei 5% Deckung
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, pelikan toner black, lasertoner, lasertoner schwarz, 4214119, pelikan, toner, kyocera, tk170, schwarz, 2881bk, rebuilt, kompatibel, kapazität:, 7.200, seiten, 2881, kapazitt, 7200, kapazität
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
34
€ 5,00*
ab € 27,41*
€ 37,62*
€ 6,78*
ab € 29,01*
€ 40,10*
10 Tage
36
€ 5,87*
ab € 29,02*
€ 40,11*
4 Tage
35
€ 1,00*
ab € 29,29*
€ 40,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,74*
€ 44,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.