Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenordnerregal 864x651x330mm (HxBxT) grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenordnerregal 864x651x330mm (HxBxT) grau
Aktenordnerregal 864x651x330mm (HxBxT) grau
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFDM2K2-11
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     DM2K2.11
EAN/GTIN:
     3660141060461
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Modernes Design, praktisch und mobil
  • Für Aufbewahrung von Aktenordner, Bücher usw.
  • Aus schlag- und kratzfestem Polystyrol
  • 4 leichtlaufende Rollen, 2 davon feststellbar
  • Zerlegte Lieferung, einfacher Aufbau
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
1
Anzahl der Ordnerhöhen:
2
Besonderheiten:
leichter Aufbau
Breite:
651 mm
Bruttogewicht:
9.4 kg
Farbe:
grau/anthrazit
Farbname:
grau/anthrazit
Gesamtbreite:
65.1 cm
Gesamthöhe:
116.6 cm
Gesamttiefe:
33 cm
Höhe:
864 mm
Marke:
Paperflow
Material:
Kunststoff
Tiefe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Aktenschrank, Ordner-Schrank, Ordnerschrank, aktenregal 1 boden grau, aktenschrank, aktenschrank paperflow, Büromöbel, Möbel, Regal, Regale, Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,49*
ab € 83,44*
€ 108,32*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 90,23*
€ 117,00*
€ 5,50*
ab € 84,72*
€ 117,00*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 110,14*
€ 141,61*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 113,70*
€ 144,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
801019
ab € 3,09*
Zubehör
Durable
801519
ab € 3,45*
Zubehör
Durable
802019
ab € 4,51*
Zubehör
Durable
803019
ab € 3,63*
Zubehör
Durable
804019
ab € 3,91*
Zubehör
Durable
804419
ab € 2,71*
Zubehör
Durable
804519
ab € 3,43*
Zubehör
Durable
804619
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.