Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenordnerregal 616x651x330mm (HxBxT) grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenordnerregal 616x651x330mm (HxBxT) grau
Aktenordnerregal 616x651x330mm (HxBxT) grau
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFDM1K2-11
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     DM1K2.11
EAN/GTIN:
     3660141060584
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Modernes Design, praktisch und mobil
  • Für Aufbewahrung von Aktenordner, Bücher usw.
  • Aus schlag- und kratzfestem Polystyrol.
  • 4 leichtlaufende Rollen, 2 davon feststellbar
  • Zerlegte Lieferung, einfacher Aufbau
    Weitere Informationen:
    Anzahl der Fachböden:
    1
    Anzahl der Ordnerhöhen:
    1
    Besonderheiten:
    leichter Aufbau
    Breite:
    651 mm
    Bruttogewicht:
    8.7 kg
    Farbe:
    grau/anthrazit
    Farbname:
    grau/anthrazit
    Gesamtbreite:
    65.1 cm
    Gesamthöhe:
    61.6 cm
    Gesamttiefe:
    33 cm
    Höhe:
    616 mm
    Marke:
    Paperflow
    Material:
    Kunststoff
    Tiefe:
    330 mm
    Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Aktenschrank, Ordner-Schrank, Ordnerschrank, aktenschrank, Büromöbel, Möbel, Regal, Regale, Schrank
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 467
    nicht lagernd
    € 5,87*
    ab € 84,77*
    € 109,01*
    € 5,50*
    ab € 82,48*
    € 109,01*
    1 Tag
    4
    € 5,49*
    ab € 90,69*
    € 116,35*
    1 Tag
    unbekannt
    € 4,99*
    ab € 101,44*
    € 130,19*
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,01*
    € 129,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,51*
    € 129,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,01*
    € 122,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,29*
    € 114,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 96,27*
    € 114,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,77*
    € 100,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Durable
    801019
    ab € 3,10*
    Zubehör
    Durable
    801519
    ab € 3,51*
    Zubehör
    Durable
    802019
    ab € 4,52*
    Zubehör
    Durable
    803019
    ab € 3,64*
    Zubehör
    Durable
    804019
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Durable
    804419
    ab € 2,73*
    Zubehör
    Durable
    804519
    ab € 3,41*
    Zubehör
    Durable
    804619
    ab € 4,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.