Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhl Luge Kunststoff VE=2 Stück weiß/anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Stuhl Luge Kunststoff VE=2 Stück weiß/anthrazit
Stuhl Luge Kunststoff VE=2 Stück weiß/anthrazit
Stuhl Luge Kunststoff VE=2 Stück weiß/anthrazit
Stuhl Luge Kunststoff VE=2 Stück weiß/anthrazit
Stuhl Luge Kunststoff VE=2 Stück weiß/anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFCHLUGEX21311
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CHLUGEX2.13.11
EAN/GTIN:
     3660141233001
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
  • Stil und Komfort!
  • 360 Grad drehbar
  • zeitloses Design
  • erstklassiger Sitzkomfort
  • 2er-Set Stühle
  • Sitzschale: Kunststoff Polypropylen
  • Bezug: Stoff 100% Polyester
  • Polsterfüllung: Polyurethaneschaum 35 kg/m3
  • Gestell: Aus lackiertem Stahl mit Epoxybeschichtung mit 4 Rollen
  • Sitzhöhe: 45,5 cm
  • Maße: H.84 x T.58 x B.55,5 cm
  • Logistik: Zerlegte Lieferung
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
ja
Breite:
555 mm
Bruttogewicht:
15.2000 kg
Farbe:
anthrazit
Farbe des Fußes:
weiß
Höhe:
840 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Paperflow
Material:
PP (Polypropylen)
Material des Fußes:
Stahl
Packungsinhalt:
2 Stück
Sitzhöhe:
45.5 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyester
Tiefe:
580 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 345,94*
€ 418,14*
€ 4,95*
ab € 373,94*
€ 444,92*
Frei Haus
ab € 374,52*
€ 444,92*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 442,60*
€ 552,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 552,58*
€ 657,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 542,28*
€ 645,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 523,61*
€ 623,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 476,90*
€ 567,51
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 462,78*
€ 550,71
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 442,60*
€ 526,69
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 221,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
CHLUGEX2.13.02
ab € 346,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.