Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenstuhl Luge, 2er-Set, B 555 x T 580 x H 840 mm, um 360-° drehbar, Rollen, gepolstert, Polypropylen undStahl lackiert, anthr./weiss


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-140306
Hersteller:
     MEET_by_Paperflow
Herst.-Nr.:
     CHLUGEX2.13.11 7016 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     3660141233001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der modern designte und im praktischen 2er-Set erhältliche Schalenstuhl Luge ist genau die richtige Wahl, wenn Büroräume oder Wartebereiche, Besprechungs- und Konferenzräume mit einer gleichermassen optisch attraktiven wie ausgesprochen komfortablen Sitzgelegenheit ausgestattet werden sollen. Er bietet eine Sitzhöhe von 455 mm.

Die Sitzschale und die Rückenfläche bestehen aus Polypropylen. Bezogen sind beide Elemente mit einem zu 100 % aus Polyester bestehenden Stoff. Für ein Höchstmass an Komfort sorgt die Polsterung aus Polyurethanschaum (35 kg/m[SUP]3[/SUP]). Darüber hinaus ist der Stuhl ist um 360 Grad drehbar und für seinen bequemen Standortwechsel mit Rollen ausgerüstet.

Der Schalenstuhl Luge wurde mit 3 Jahren Garantie versehen und wird Ihnen zerlegt geliefert, seine Gesamtmasse betragen B 555 x T 580 x H 840 mm. Wählen sie zwischen einer Variante mit grauem Stoffbezug der Sitzschale und Rückenfläche oder einer Ausführung mit anthrazitfarbenem Stoffbezug. In beiden Fällen ist das stabile, aus lackiertem Stahlrohr und mit Epoxybeschichtung versehene Spinnenfuss-Gestell farblich in Weiss gehalten.

Weitere Details:

  • Modern designter Schalenstuhl im praktischen 2er-Set
  • Ideal für Büroräume, Wartebereiche, Besprechungs- und Konferenzräume
  • Bietet vorzüglichen Sitzkomfort
  • Um 360-° drehbar
  • Mit Rollen
  • Wahlweise mit grauem oder anthrazitfarbenem Bezug von Sitzschale und Rückenfläche, Gestellfarbe dabei jeweils weiss
  • Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Ausführung Gestell: Spinnenfuss
  • Material Gestell: Stahlrohr, jeweils lackiert und mit Epoxybeschichtung
  • Material Sitzschale und Rückenfläche: jeweils Polypropylen
  • Material Bezugstoff: 100 % Polyester
  • Material Polsterung: jeweils Polyurethanschaum (35 kg/m[SUP]3[/SUP])
  • Sitzhöhe: 455 mm
  • Gesamtmasse: B 555 x T 580 x H 840 mm
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl stoff anthrazit, stapelstuhl, stapelstuhl anthrazit, 140306, 140306-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 346,35*
€ 413,22*
€ 4,95*
ab € 371,59*
€ 438,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 371,02*
€ 438,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 443,64*
€ 550,47*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 438,92*
€ 522,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 436,50*
€ 519,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 420,69*
€ 500,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 409,51*
€ 487,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 371,02*
€ 441,51
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 185,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
CHLUGEX2.13.02
ab € 345,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.