Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftsmappe 20 Fächer Leinen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterschriftsmappe 20 Fächer Leinen schwarz
Unterschriftsmappe 20 Fächer Leinen schwarz
Unterschriftsmappe 20 Fächer Leinen schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2419144
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24191-44
EAN/GTIN:
     4013951003255
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Unterschriftsmappe
  • Material Einband: Graupappe mit Leinen überzogen
  • Grauer Fächerblock mit 3 Schaulöchern
  • Mit dehnbarem Rücken und Beschriftungsschild
  • Für Format: A4
  • Größe (B x H): 240 x 350 mm
  • 20 Fächer
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
20
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Breite:
240 mm
Einbandmaterial:
Graupappe
Farbe:
schwarz
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
350 mm
Marke:
Pagna
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Standard-Ordner, Standardordner, Unterschriftenmappe, Unterschriftsmappe, Wiedervorlagemappe, dokumentenmappe a4 karton, standard ordner, unterschriftsmappe pagna, 24191, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Signaturmappe, Unterschriften, Unterschriften-Mappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
17
€ 5,87*
ab € 5,84*
€ 9,09*
€ 6,78*
ab € 5,86*
€ 9,65*
€ 5,50*
ab € 6,64*
€ 11,08*
€ 4,95*
ab € 12,02*
€ 17,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24191-11
ab € 5,84*
Ähnlich
Pagna
24191-22
ab € 6,64*
Ähnlich
Pagna
24191-33
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.