Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 24191-22 Aktenordner Karton, Stoff Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 24191-22 Aktenordner Karton, Stoff Blau A4
Pagna 24191-22 Aktenordner Karton, Stoff Blau A4
Pagna 24191-22 Aktenordner Karton, Stoff Blau A4
Pagna 24191-22 Aktenordner Karton, Stoff Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26766809
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24191-22
EAN/GTIN:
     4013951003231
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Unterschriftsmappe 20 Fächer Die langlebigen Unterschriftsmappen mit 20 Fächern und Leineneinband sind ideal zum Sortieren und Vorlegen der täglichen Post und Freigabe-Dokumente. Die extrastarken Seiten aus grauem Löschkarton mit praktischen Wendetaben sind besonders reißfest und schützen die Unterlagen durch ihre raue Oberfläche vor dem Herausrutschen. Die drei Schaulöcher machen die Mappen besonders übersichtlich und helfen, Dokumente schnell zu sichten und zu bearbeiten. Dank ihrem hochwertigen Leineneinband und dem dehnbaren Rücken ist die Unterschriftsmappe ein sehr strapazierfähiger Ordnungshelfer, insbesondere bei häufigem Gebrauch mit mehrseitigen Unterlagen. Durch das Feld im Einband ist die Mappe individuell beschriftbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton, Stoff
Produktfarbe
Blau
Ausrichtung
Porträt
Anzahl von Fächern
20
Sichtfenster
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
350 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24191-11
ab € 5,85*
Ähnlich
Pagna
24191-33
ab € 5,80*
Ähnlich
Pagna
24191-44
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.