Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosensicherung Berührungsschutz KS 6 VE=5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosensicherung Berührungsschutz KS 6 VE=5 Stück
Steckdosensicherung Berührungsschutz KS 6 VE=5 Stück
Steckdosensicherung Berührungsschutz KS 6 VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM98594
Hersteller:
     Hartig + Helling
Herst.-Nr.:
     98594
EAN/GTIN:
     4004712985941
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Steckdosen Kinderschutz
  • Für Schukosteckdosen
  • einfaches Einsetzen und Herausnehmen mittels Stecker des Verbrauchers
  • Inhalt: 5 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0340 kg
Einsatzzweck:
Sichern
Farbe:
weiß
Höhe:
36 mm
Marke:
Hartig + Helling
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Tiefe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen Kindersicherung, Steckdosen-Kappe, Steckdosenkappe, Steckdosenschutz, berührungsschutz, Kinderschutz, Kindersicherung, Steckdosensicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 1,39*
€ 2,20*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 2,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
98342
ab € 2,29*
Zubehör
Olympia
98350
ab € 1,43*
Zubehör
Olympia
98352
ab € 1,40*
Zubehör
Olympia
98535
ab € 9,20*
Zubehör
Olympia
98344
ab € 1,24*
Zubehör
Olympia
98365
ab € 1,94*
Zubehör
Olympia
98366
ab € 2,57*
Zubehör
Olympia
98370
ab € 3,10*
Zubehör
Olympia
98371
ab € 3,60*
Zubehör
Olympia
97722
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.