Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia KS 10 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia KS 10 Weiß
Olympia KS 10 Weiß
Olympia KS 10 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62325387
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     97722
EAN/GTIN:
     4004712977229
Suchbegriffe:
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Steckdosen Kinderschutz
Steckdosen Kindersicherung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
24 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
98342
ab € 2,15*
Zubehör
Olympia
98350
ab € 1,36*
Zubehör
Olympia
98352
ab € 1,40*
Zubehör
Olympia
98535
ab € 8,58*
Zubehör
Olympia
98344
ab € 1,17*
Zubehör
Olympia
98365
ab € 1,93*
Zubehör
Olympia
98366
ab € 2,40*
Zubehör
Olympia
98370
ab € 2,91*
Zubehör
Olympia
98371
ab € 3,62*
Zubehör
Olympia
98594
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.