Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia BS 805 Kinderschrank Schiebeverriegelung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia BS 805 Kinderschrank Schiebeverriegelung Weiß
Olympia BS 805 Kinderschrank Schiebeverriegelung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-61154154
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     98344
EAN/GTIN:
     4004712983442
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
224 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Typ
Kinderschrank Schiebeverriegelung
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
98342
ab € 2,28*
Zubehör
Olympia
98350
ab € 1,42*
Zubehör
Olympia
98352
ab € 1,39*
Zubehör
Olympia
98535
ab € 9,16*
Zubehör
Olympia
98365
ab € 1,94*
Zubehör
Olympia
98366
ab € 2,57*
Zubehör
Olympia
98370
ab € 3,08*
Zubehör
Olympia
98371
ab € 3,61*
Zubehör
Olympia
97722
ab € 1,34*
Zubehör
Olympia
98594
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.