Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trommel Original Oki 44315107 cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trommel Original Oki 44315107 cyan
Trommel Original Oki 44315107 cyan
Artikel-Nr.:
     467-#OKI_44315107
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44315107
EAN/GTIN:
     5031713045939
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Bildtrommel C610 cyan OKI-Nr.: 44315107, 20K Seiten
Weitere Informationen:
Farbe:
cyan
Farbname:
cyan
Marke:
OKI
max. Anzahl der Druckseiten:
20000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
44315107

Kompatible Geräte:
OKI:
C 610 DM; C 610 DN; C 610 DTN; C 610 N
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, bildtrommeln oki, bildtrommel, Belt, Drum, Drum-Kit, Drumkit, Kit, OPC, OPC-Belt, OPCBelt, Photoconductor, Printunit, Trommel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,15*
ab € 87,47*
€ 112,73*
2 Tage
4
€ 4,79*
ab € 89,09*
€ 113,01*
2 Tage
13
€ 7,50*
ab € 89,38*
€ 113,61*
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 89,23*
€ 113,76*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 91,53*
€ 116,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
C610C-FRC
ab € 51,29*
Zubehör
Freecolor
C610K-FRC
ab € 46,45*
Zubehör
Freecolor
C610M-FRC
ab € 59,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.