| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-3947995 Herst.-Nr.: 44315107 EAN/GTIN: 5031713045939 |
| |
|
| | |
| Für bis zu 20.000 Seiten DIN A4 (durchschnittliche Lebensdauer A4-Seiten) Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Kompatibilität | OKI C610 | | Druckleistung | 20000 Seiten | | Drucktechnologie | LED-Druck | | Druckfarben | Cyan | | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 372 mm | | Verpackungstiefe | 149 mm | | Verpackungshöhe | 231 mm | | Paketgewicht | 1308 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, bildtrommeln oki, bildtrommel, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |