Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO1915611 Herst.-Nr.: 1915611 EAN/GTIN: 5028252621014 |
| |
|
| | |
| - Nobo Desktop Notiztafel Acryl A4
- Für den Schreibtich zum Festhalten von Notizen, Gedanken oder wichtigen Terminen
- Rahmenlos
- Leicht zu reinigende, trocken abwischbare Oberfläche
- Lieferung inklusive 1 Nobo Marker
- Material: Acryl
- Format: 210 x 297 x 8 mm
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | beidseitig beschreibbar: | nein | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.543 kg | Farbe: | glasklar | Höhe: | 297 mm | Marke: | Nobo | Material: | Acryl | Produktbreite: | 21 cm | Produkthöhe: | 30 cm | Tafelfarbe: | transparent | Tafelfläche: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, magnet-tafel nobo, magnet board, whiteboard rahmenlos, A4, Acryl, Acryltafel, Dektop, Desktop, Memobard, Nobo |
| | |
| |