Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO1915565 Herst.-Nr.: 1915565 EAN/GTIN: 5028252620550 |
| |
|
| | |
| - Whiteboard Move & Meet
- Tragbares Whiteboard für das Whiteboard-System Move & Meet Mobile
- Doppelseitig magnetisch/beschreibbar
- Das Board kann auf dem mobilen Sockel, flach auf einem Tisch oder gegen eine Wand lehnend verwendet werden
- Jede Tafel hat einen rutschfesten Soft-Touch-Rahmen und abgerundete Ecken
- Oberfläche/Material: Stahl
- Format: 900 x 1800 x 25 mm
- Rahmenfarbe: orange
- Farbe Oberfläche: grau
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | beidseitig beschreibbar: | ja | Besonderheiten: | Tragbares Whiteboard. Doppelseitig: magnetisch/beschreibbar. Das Board kann auf dem mobilen Sockel, flach auf einem Tisch oder gegen eine Wand lehnend verwendet werden. | Bruttogewicht: | 13000 kg | Lenkrollen feststellbar: | nein | Marke: | Nobo | Produktbreite: | 900 cm | Produkthöhe: | 1800 cm | Rahmenfarbe: | orange | Rahmenmaterial: | Stahl | Tafelfarbe: | grau | Tafelfläche: | Stahl | Tiefe: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 90x 180 cm, magnet board, magnetboard whiteboard, abwischbare, doppelseitiges, Filztafel, leichtes, magnete, magnetisches, memoboard, Mobile, mobiles, Move&Meet, Nobo, notiztafel, pinnwand, stifte, System, tafeln, tafelwischer, tragbare, tragbares, trocken, zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 181,80* | € 240,08* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 202,33* | € 255,02* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 201,28* | € 261,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|