Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Move & Meet, 900 x 1800 mm, grauer Rahmen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Move & Meet, 900 x 1800 mm, grauer Rahmen, grau
Whiteboard Move & Meet, 900 x 1800 mm, grauer Rahmen, grau
Whiteboard Move & Meet, 900 x 1800 mm, grauer Rahmen, grau
Whiteboard Move & Meet, 900 x 1800 mm, grauer Rahmen, grau
Whiteboard Move & Meet, 900 x 1800 mm, grauer Rahmen, grau
Whiteboard Move & Meet, 900 x 1800 mm, grauer Rahmen, grau
Whiteboard Move & Meet, 900 x 1800 mm, grauer Rahmen, grau
Whiteboard Move & Meet, 900 x 1800 mm, grauer Rahmen, grau
Whiteboard Move & Meet, 900 x 1800 mm, grauer Rahmen, grau
Whiteboard Move & Meet, 900 x 1800 mm, grauer Rahmen, grau
Whiteboard Move & Meet, 900 x 1800 mm, grauer Rahmen, grau
Whiteboard Move & Meet, 900 x 1800 mm, grauer Rahmen, grau
Whiteboard Move & Meet, 900 x 1800 mm, grauer Rahmen, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915563
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915563
EAN/GTIN:
     5028252620536
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Whiteboard Move & Meet. Tragbares Whiteboard für das Whiteboard-System Move & Meet Mobile. Doppelseitig magnetisch/beschreibbar. Das Board kann auf dem mobilen Sockel, flach auf einem Tisch oder gegen eine Wand lehnend verwendet werden. Jede Tafel hat einen rutschfesten Soft-Touch-Rahmen und abgerundete Ecken. Oberfläche/Material: Stahl. Format: 900 x 1800 x 25 mm. 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Rahmenfarbe: grau. Farbe Oberfläche: grau.
Weitere Informationen:
beidseitig beschreibbar:
Ja
Breite der Tafel:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
Tragbares Whiteboard. Doppelseitig: magnetisch/beschreibbar. Das Board kann auf dem mobilen Sockel, flach auf einem Tisch oder gegen eine Wand lehnend verwendet werden.
Farbe des Rahmens:
grau
Material des Rahmens:
Stahl
Höhe der Tafel:
180
Garantiedauer:
10 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
grau
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Ablageschale vorhanden:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,33*
€ 285,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,75*
€ 230,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,93*
€ 222,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1915565
ab € 181,33*
Sonstiges
Nobo
1915564
ab € 181,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.