Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Impression Pro Emaille magnetisch Aluminiumrahmen 900x600mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Impression Pro Emaille magnetisch Aluminiumrahmen 900x600mm weiß
Whiteboard Impression Pro Emaille magnetisch Aluminiumrahmen 900x600mm weiß
Whiteboard Impression Pro Emaille magnetisch Aluminiumrahmen 900x600mm weiß
Whiteboard Impression Pro Emaille magnetisch Aluminiumrahmen 900x600mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1915395
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915395
EAN/GTIN:
     5028252613002
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Nobo Whiteboard Impression Pro Emaille
  • Magnetisch
  • Beschreibbar
  • Überragende Löscheigenschaften
  • Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen
  • Mit Stifteablage aus Aluminium
  • Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen
  • Verdeckte Aufhängung durch InvisaMount Montagesystem
  • Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker
  • Reinigung: trocken/feucht
  • Oberfläche/Material: Emaille
  • Rahmen: Aluminium
  • Format: 900 x 600 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Bruttogewicht:
3.8900 kg
magnethaftend:
ja
Marke:
Nobo
Produktbreite:
60 cm
Produkthöhe:
45 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 60 x 90 cm, magnet board, magnetboard whiteboard, Emaille, Magnet, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinwand, magnetisch, MagnetPinnwand, MagnetPinwand, Nobo, Pinnwand, Pinwand, Schreibtafel, Wandtafel, Whiteboardtafel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 66,03*
€ 87,14*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 68,46*
€ 90,10*
€ 5,50*
ab € 67,04*
€ 94,66*
€ 5,95*
ab € 71,60*
€ 97,32*
€ 4,95*
ab € 75,13*
€ 102,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915396
ab € 112,95*
Ähnlich
Nobo
1915397
ab € 206,23*
Ähnlich
Nobo
1915399
ab € 207,66*
Ähnlich
Nobo
1915398
ab € 197,43*
Ähnlich
Nobo
1915400
ab € 362,89*
Ähnlich
Nobo
1915394
ab € 40,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.