Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,ws
Artikel-Nr.:
     C1011-1915396
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915396
EAN/GTIN:
     5028252613019
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Whiteboard Impression Pro Emaille. Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Verdeckte Aufhängung durch InvisaMount Montagesystem. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 1200 x 900 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
90
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
25 Jahre
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe:
weiß
Material des Rahmens:
Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Breite der Tafel:
120
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit 6 mm breitem Rahmen.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lieferumfang:
Montageset
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915397
ab € 206,11*
Ähnlich
Nobo
1915399
ab € 208,39*
Ähnlich
Nobo
1915398
ab € 197,76*
Ähnlich
Nobo
1915400
ab € 364,06*
Ähnlich
Nobo
1915394
ab € 40,34*
Ähnlich
Nobo
1915395
ab € 66,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.