Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Impression Pro Emaille magnetisch Aluminiumrahmen 600x450mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Impression Pro Emaille magnetisch Aluminiumrahmen 600x450mm weiß
Whiteboard Impression Pro Emaille magnetisch Aluminiumrahmen 600x450mm weiß
Whiteboard Impression Pro Emaille magnetisch Aluminiumrahmen 600x450mm weiß
Whiteboard Impression Pro Emaille magnetisch Aluminiumrahmen 600x450mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1915394
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915394
EAN/GTIN:
     5028252612999
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Nobo Whiteboard Impression Pro Emaille
  • Magnetisch
  • Beschreibbar
  • Überragende Löscheigenschaften
  • Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen
  • Mit Stifteablage aus Aluminium
  • Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen
  • Verdeckte Aufhängung durch InvisaMount Montagesystem
  • Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker
  • Reinigung: trocken/feucht
  • Oberfläche/Material: Emaille
  • Rahmen: Aluminium
  • Format: 600 x 450 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Bruttogewicht:
2.2900 kg
magnethaftend:
ja
Marke:
Nobo
Produktbreite:
60 cm
Produkthöhe:
45 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 45x60cm, magnet board, magnetboard whiteboard, Emaille, Magnet, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinwand, magnetisch, MagnetPinnwand, MagnetPinwand, Nobo, Pinnwand, Pinwand, Schreibtafel, Wandtafel, Whiteboardtafel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 40,21*
€ 56,39*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 41,82*
€ 56,39*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 42,87*
€ 58,06*
€ 5,95*
ab € 44,89*
€ 62,67*
€ 4,95*
ab € 47,36*
€ 65,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915396
ab € 113,28*
Ähnlich
Nobo
1915397
ab € 206,30*
Ähnlich
Nobo
1915399
ab € 208,35*
Ähnlich
Nobo
1915398
ab € 197,43*
Ähnlich
Nobo
1915400
ab € 362,89*
Ähnlich
Nobo
1915395
ab € 66,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.