Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 70 Zoll magnetisch Alu-Rahmen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 70 Zoll magnetisch Alu-Rahmen weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 70 Zoll magnetisch Alu-Rahmen weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 70 Zoll magnetisch Alu-Rahmen weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 70 Zoll magnetisch Alu-Rahmen weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 70 Zoll magnetisch Alu-Rahmen weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1915368
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915368
EAN/GTIN:
     5028252611909
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Nobo Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 70-
  • Magnetisch
  • Beschreibbar
  • Montage im Quer- oder Hochformat möglich
  • Überragende Löscheigenschaften
  • Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen
  • Mit Stifteablage aus Aluminium
  • Befestigung über Eckmontage
  • Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker
  • Reinigung: trocken/feucht
  • Oberfläche/Material: Emaille
  • Rahmen: Aluminium
  • Format: 1550 x 870 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Bruttogewicht:
12.0700 kg
magnethaftend:
ja
Marke:
Nobo
Produktbreite:
155 cm
Produkthöhe:
87 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet whiteboard alurahmen, magnet board, magnetboard whiteboard, Emaille, Magnet, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinwand, magnetisch, MagnetPinnwand, MagnetPinwand, Nobo, Pinnwand, Pinwand, Schreibtafel, Wandtafel, Whiteboardtafel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 146,36*
€ 196,79*
€ 2,95*
ab € 152,81*
€ 196,84*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,66*
€ 205,14*
€ 2,95*
ab € 166,28*
€ 214,76*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 178,55*
€ 237,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,59*
€ 282,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,22*
€ 279,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,05*
€ 246,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915365
ab € 38,52*
Ähnlich
Nobo
1915366
ab € 45,03*
Ähnlich
Nobo
1915367
ab € 78,60*
Ähnlich
Nobo
1915369
ab € 191,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.