Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915366
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915366
EAN/GTIN:
     5028252611886
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Premium Plus Emaille Widescreen 40". Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 890 x 500 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
89
Höhe der Tafel:
50
Garantiedauer:
25 Jahre
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
Montageset
Farbe des Rahmens:
silber
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Farbe:
weiß
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
beidseitig beschreibbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915365
ab € 38,59*
Ähnlich
Nobo
1915367
ab € 79,18*
Ähnlich
Nobo
1915368
ab € 146,30*
Ähnlich
Nobo
1915369
ab € 191,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.