Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Essence Aluminiumrahmen 900x600mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filz-Notiztafel Essence Aluminiumrahmen 900x600mm grau
Filz-Notiztafel Essence Aluminiumrahmen 900x600mm grau
Filz-Notiztafel Essence Aluminiumrahmen 900x600mm grau
Filz-Notiztafel Essence Aluminiumrahmen 900x600mm grau
Filz-Notiztafel Essence Aluminiumrahmen 900x600mm grau
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1915205
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915205
EAN/GTIN:
     5028252608770
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
  • Nobo Filz-Notiztafel Essence
  • Zum Anheften und Präsentieren von Notizen
  • Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten
  • Montage im Quer-oder Hochformat möglich
  • Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht
  • Befestigung durch Eckmontage
  • Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser
  • Rahmen: eloxiertes Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken
  • Format: 900 x 600 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.6100 kg
Farbe:
grau
Marke:
Nobo
Produktbreite:
90 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
grau
Tafelfläche:
Filz
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filz-pinnwand 90x60cm, filz pinnwand, nobo filzpinnwand, Filz, Filz-Notizboard, Filz-Notiztafel, Filz-Tafel, FilzNotizboard, FilzNotiztafel, Nobo, Notizboard, Schaumstoff, Schaumstoff-Tafel, SchaumstoffTafel, Schreib, Schreib-Tafel, Schreibtafel, Tafel, Textil, Textil-Pinnwand, TextilPinnwand, Wandtafel, Weißwandtafel, Whiteboardtafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,09*
€ 31,70*
€ 5,50*
ab € 21,89*
€ 36,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915457
ab € 68,10*
Ähnlich
Nobo
1915546
ab € 70,30*
Ähnlich
Nobo
1915458
ab € 76,76*
Ähnlich
Nobo
1915440
ab € 93,22*
Ähnlich
Nobo
1915441
ab € 107,17*
Ähnlich
Nobo
1915204
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.