Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915205
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915205
EAN/GTIN:
     5028252608770
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Essence. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre
Höhe der Tafel:
60
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage.
Breite der Tafel:
90
Farbe:
grau
beidseitig verwendbar:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Ablageschale vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915457
ab € 66,67*
Ähnlich
Nobo
1915546
ab € 68,95*
Ähnlich
Nobo
1915458
ab € 74,82*
Ähnlich
Nobo
1915440
ab € 93,32*
Ähnlich
Nobo
1915441
ab € 107,69*
Ähnlich
Nobo
1915204
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.