Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915204
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915204
EAN/GTIN:
     5028252608763
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Essence. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 600 x 450 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
Aluminium
Höhe der Tafel:
45
beidseitig verwendbar:
Nein
Farbe:
grau
Farbe des Rahmens:
silber
Garantiedauer:
2 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
60
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915457
ab € 66,33*
Ähnlich
Nobo
1915546
ab € 68,86*
Ähnlich
Nobo
1915458
ab € 74,56*
Ähnlich
Nobo
1915440
ab € 93,22*
Ähnlich
Nobo
1915441
ab € 108,01*
Ähnlich
Nobo
1915205
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.