Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915457
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915457
EAN/GTIN:
     5028252615778
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Essence. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 1200 x 1200 m. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
120
Material des Rahmens:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage.
Garantie gewährt:
Ja
Breite der Tafel:
120
Farbe des Rahmens:
silber
Garantiedauer:
2 Jahre
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Farbe:
grau
Ablageschale vorhanden:
Nein
beidseitig verwendbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915546
ab € 68,86*
Ähnlich
Nobo
1915458
ab € 74,56*
Ähnlich
Nobo
1915440
ab € 93,22*
Ähnlich
Nobo
1915441
ab € 108,01*
Ähnlich
Nobo
1915204
ab € 15,91*
Ähnlich
Nobo
1915205
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.