Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915458
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915458
EAN/GTIN:
     5028252615785
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Essence. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 1500 x 1200 m. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
beidseitig verwendbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
150
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Höhe der Tafel:
120
Garantiedauer:
2 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage.
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915457
ab € 66,33*
Ähnlich
Nobo
1915546
ab € 68,86*
Ähnlich
Nobo
1915440
ab € 93,22*
Ähnlich
Nobo
1915441
ab € 108,01*
Ähnlich
Nobo
1915204
ab € 15,91*
Ähnlich
Nobo
1915205
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.