Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO1903816 Herst.-Nr.: 1903816 EAN/GTIN: 5028252346597 |
| |
|
| | |
| - Nobo Tafel, magnetisch
- Gute Löscheigenschaften
- Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen
- Lieferung inklusive Montageset, einem Marker mit Wischer und 2 Magneten
- Reinigung: trocken/feucht
- Oberfläche/Material: lackierter Stahl
- Rahmen: Kunststoff, schwarz/grau
- Format: 216 x 280 mm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | beidseitig beschreibbar: | nein | Besonderheiten: | Magnetisch | magnethaftend: | ja | Marke: | Nobo | Produkthöhe: | 28 cm | Rahmenfarbe: | schwarz/grau | Rahmenmaterial: | Kunststoff | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | lackierter Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, nobo weißwandtafel emailliert, magnet board, magnet-tafel nobo, Memotafel, Schreibtafel, Tafel, Weißwand, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,68* | € 7,83* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 25,07* | € 33,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 202,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|