| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-1903816 Herst.-Nr.: 1903816 EAN/GTIN: 5028252346597 |
| |
|
| | |
| Nobo Tafel, magnetisch. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Lieferung inklusive Montageset, einem Marker mit Magnet und einem Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackiertes Stahlblech Rahmen: Kunststoff, schwarz. Format: 216 x 280 mm. Farbe: sortiert: je 2 x blau und violett, je 1 x grün und schwarz. Weitere Informationen: | | Höhe der Tafel: | 28 | Material des Rahmens: | Kunststoff | Lieferumfang: | Lieferung inklusive Montageset, einem Marker mit Wischer und 2 Magneten | Beschreibung der Besonderheiten: | Magnetisch | Breite der Tafel: | 21.6 | beidseitig beschreibbar: | Nein | Farbe des Rahmens: | schwarz/grau | Ablageschale vorhanden: | Nein | Farbe: | weiß | Oberflächenbeschaffenheit: | lackierter Stahl | Raster vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |