Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner Performance Plus Planungstafel 1040x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jahresplaner Performance Plus Planungstafel 1040x600 mm
Jahresplaner Performance Plus Planungstafel 1040x600 mm
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1902234
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902234
EAN/GTIN:
     5028252195904
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Nobo Jahresplaner Performance Plus, ohne Datum
  • Seitlich trocken abwischbarer Bereich für Notizen
  • Für kurz- oder langfristige Projekte mit laufendem Aktualisierungsbedarf
  • Horizontal: 12 Monate
  • Vertikal: 5 Wochen mit 7 Wochentagen, Wochenenden in blau markiert
  • Trocken abwischbare Oberfläche
  • Mit seitlichem Fach für Marker und Zubehör
  • Mit Datums- und Zeitanzeige
  • Lieferung inklusive Montageset, 4 verschiedenen Planungsrastern, einem magnethaftenden Tafelwischer, einem magnethaftendem Stifteclip, Marker und einem Magnetstreifenset
  • Material: lackierter Stahl
  • Format: 1040 x 600 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
beschreibbar:
ja
Besonderheiten:
Ohne Datum. Seitlich trocken abwischbarer Bereich. Horizontal: 12 Monate. Vertikal: 5 Wochen mit 7 Wochentagen, Wochenenden in blau markiert. Trocken abwischbare Oberfläche. Mit seitlichem Fach für Marker und Zubehör. Mit Datums- und Zeitanzeige.
Bruttogewicht:
4.901 kg
Farbe:
grau
magnethaftend:
ja
Marke:
Nobo
Produktbreite:
104 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
grau
Rahmenmaterial:
Stahl
Tafelfläche:
Whiteboard
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 99,21*
€ 128,43*
€ 5,50*
ab € 93,54*
€ 128,43*
€ 3,50*
ab € 137,87*
€ 176,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
3048001
ab € 88,84*
Zubehör
Nobo
1902238
ab € 94,11*
Zubehör
Nobo
1902237
ab € 90,69*
Zubehör
Nobo
2901000
ab € 150,99*
Zubehör
Nobo
1902236
ab € 90,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.