Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette - ersetzt Brother TZE721 - 9mm schwarz/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schriftbandkassette - ersetzt Brother TZE721 - 9mm schwarz/grün
Schriftbandkassette - ersetzt Brother TZE721 - 9mm schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     467-#NEUTTZE721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     REC721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • TZE-Schriftband für Brother
  • Laminiert
  • Farbe: schwarz auf grün
  • Bandbreite: 9 mm
  • Bandlänge 8m
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9 mm
Bandfarbe:
grün
Bandlänge:
8 m
Gerätesystem:
p-touch
Haftklebung:
permanent
Marke:
k.A.
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, beschriftungsband schwarz auf grün, beschriftungsband brother, beschriftungsband grün, 721, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette, TZE, TZE-721, TZE721
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.