Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette - ersetzt Dymo 491221/S0721660 - 12mm schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schriftbandkassette - ersetzt Dymo 491221/S0721660 - 12mm schwarz/weiß
Schriftbandkassette - ersetzt Dymo 491221/S0721660 - 12mm schwarz/weiß
Schriftbandkassette - ersetzt Dymo 491221/S0721660 - 12mm schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NEUT91221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     REC91221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Schriftband für Dymo LetraTag
  • Farbe: schwarz auf weiß
  • Bandbreite: 12 mm
  • Bandlänge 4m
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
4 m
Gerätesystem:
Dymo
Haftklebung:
permanent
Marke:
k.A.
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO LT, DYMO LetraTag-Band, beschriftungsband schwarz auf weiss 12mm x 7,7m, beschriftungsband dymo, beschriftungsband schwarz auf weiß, 91221, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, Dymo, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette, LetraTag, S0721660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.