Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck 25cm Acrylglas glasklar rot hinterlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometrie-Dreieck 25cm Acrylglas glasklar rot hinterlegt
Geometrie-Dreieck 25cm Acrylglas glasklar rot hinterlegt
Geometrie-Dreieck 25cm Acrylglas glasklar rot hinterlegt
Artikel-Nr.:
     467-#MR__723250100
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     723250100
EAN/GTIN:
     4004627416004
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • 2325 Geometriedreieck 25cm
  • gegenläufige Grad-Skala
  • rot hinterlegt
  • Acrylglas
  • abnehmbarer Griff
  • im Etui
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.053 kg
Farbe:
glasklar
längste Seite:
250 mm
Marke:
M+R
Material:
Kunststoff
Messlänge:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, geodreieck m+r 250mm, zeichen dreieck, m+r zeichendreieck, 7232501, Dreieck, Schuldreieck
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
9
1
€ 5,87*
ab € 2,16*
€ 3,81*
2 Tage
28
1
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 3,91*
1
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 4,27*
5
€ 4,16*
ab € 3,03*
€ 4,51*
1
€ 7,95*
ab € 2,59*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Möbius+Ruppert
723320100
ab € 2,87*
Sonstiges
Möbius+Ruppert
23180100
ab € 0,90*
Sonstiges
Möbius+Ruppert
2323-0100
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.