Technische Zeichendreiecke, gegenläufige Grad-Skala, farbig hinterlegt, 180° bis 1°, 45°-Linie, markierte Winkel 7°, 42°, 75°, Einstechpunkt für Zirkel beim Nullpunkt, mm-Teilung zum Zeichnen von P...
M+R Geometriedreieck "Green Line", Hypotenuse: 230 mm glasklar, grün hinterlegt, gegenläufige Grad-Skala aus biologisch abbaubarem Bio-werkstoff, im Etui (723230810) Die Abbildung zeigt eventuell e...
Technische Zeichendreiecke, gegenläufige Grad-Skala, farbig hinterlegt, 180° bis 1°, 45°-Linie, markierte Winkel 7°, 42°, 75°, Einstechpunkt für Zirkel beim Nullpunkt, mm-Teilung zum Zeichnen von P...
Zeichendreieck Profi 60°, l = 20 cm Möbius + Ruppert 6220 transparent Produktinformation Ein transparentes Zeichendreieck aus hochwertigem Kunststoff mit mm-Teilung und durchgehender Tuschekante. A...
Zeichendreieck Profi 60°, l = 32 cm Möbius + Ruppert 6232 transparent Produktinformation Ein transparentes Zeichendreieck aus hochwertigem Kunststoff mit mm-Teilung und durchgehender Tuschekante. A...
Zeichendreieck Profi 60°, l = 25 cm Möbius + Ruppert 6225 transparent Produktinformation Ein transparentes Zeichendreieck aus hochwertigem Kunststoff mit mm-Teilung und durchgehender Tuschekante. A...
Zeichendreiecke-Set - 32cm 45° und 60° Möbius + Ruppert 7032 transparent farblos Produktinformation Zwei transparente Zeichendreieck aus hochwertigem Kunststoff mit mm-Teilung und durchgehende Tusc...