Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal Holz 20cm Buche Metalleinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal Holz 20cm Buche Metalleinlage
Lineal Holz 20cm Buche Metalleinlage
Artikel-Nr.:
     467-#MR__719200000
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     719200000
EAN/GTIN:
     4004627260027
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Holzlineal
  • 1920 Holzlineal 20cm
  • Buche unbehandelt
  • Metall-Einlage
Weitere Informationen:
Aufhängeloch vorhanden:
ja
Farbe:
holz
Farbname:
buche
Länge:
216 mm
Marke:
M+R
Material:
Holz
Messlänge:
20 cm
mm-Facette auf beiden Seiten:
nein
mm-Facette farbig unterlegt:
nein
Weitere Suchbegriffe: bürolineal 20 cm, bürolineal m+r, flachlineal, 7192000, Schülerlineal, Zeichenlineal
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,82*
€ 1,21*
10
€ 4,16*
ab € 0,91*
€ 1,31*
3 Tage
67
1
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,38*
1
€ 6,78*
ab € 0,86*
€ 1,40*
1
€ 6,95*
ab € 0,96*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1820
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.